missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Quadratische HDPE-Flasche mit schmalem Hals und Schraubverschluss

Artikelnummer. p-8658016 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15495574

Marke: Buerkle™ 03320100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Preisgünstige hohe Vierkant-Enghalsflaschen aus HDPE mit Schraubverschluss aus Polypropylen für Verpackung und Lagerung von Flüssigkeiten.

  • Transparent, bruchsicher, aus HDPE
  • Spezieller Beschriftungsbereich für Etiketten oder manuelle Beschriftung
  • Geeignet als Einwegflasche
  • Auslaufsicher
  • Mit Schraubverschluss
  • Der Tropfverschluss 0300-3018 ist erhältlich, aber nur separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 mL
Farbe Transparent
Beschreibung Ohne Tropfverschluss 0300-3018
Abmessungen (L x B x H) 41 x 33 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Schraubverschluss
Material HDPE
Länge (metrisch) 41 mm
Menge 1
Breite (metrisch) 33 mm
Gewindegröße (metrisch) 18 mm
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 113 mm
Produkttyp Vierkantflasche mit Schraubverschluss
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt