missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ HDPE-Enghalsflasche 308/310 Serie, naturfarben

Artikelnummer. 10346211
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.5 l
1 l
2.5 l
Farbe:
Naturfarben
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
26 Stück
64 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10346211

Marke: Kautex™ 2000084464

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Kautex™ Enghalsflaschen aus HDPE der Serien 308/310 eignen sich zum Verpacken, Versenden und Lagern. Sie eignen sich zum Befüllen mit gefährlichen Flüssigkeiten sowie für deren Transport und sind UN-zugelassen für Flüssigkeiten. Die Größen 1000 und 2500 ml zeichnen sich durch ein eingelassenes Beschriftungsfeld aus.

  • Optimierter Griff für ein sichere und bequeme Handhabung.
  • Eingelassenes Kennzeichnungsfeld bei den Größen 1000 und 2500 ml.
  • UN-Genehmigung für Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 0.5 l
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28.7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Probenversand, Postversand, Lagerung
Material HDPE
Halsausführung Eng
Zertifizierung/Konformität UN 1H1/X1.9/250
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 176,5 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Durchmesser (metrisch) 77 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt