missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ HDPE-Flasche mit länglicher Form mit Polypropylenverschlusskappen

Artikelnummer. 16144537 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1250 ml
Halsausführung:
38-400
43-400
53-400
Menge:
116 Pk.
12 Pk.
168 PK.
24 Pk.
48 Pk.
6 Pk.
Packungsgröße:
116 Stück
12 Stück
168 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung Menge unitSize
16144537 1000 ml 53-400 116 Pk. 116 Stück
16104547 250 ml 43-400 48 Pk. 48 Stück
16418125 500 ml 43-400 168 PK. 168 Stück
16154537 1000 ml 53-400 12 Pk. 12 Stück
16174537 125 ml 38-400 48 Pk. 48 Stück
16124547 500 ml 43-400 24 Pk. 24 Stück
16164537 1250 ml 53-400 6 Pk. 6 Stück
7 options

Artikelnummer. 16144537

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Polyethylen hoher Dichte, natürliche Farbe, bietet eine gute chemische Beständigkeit, während die weite Mundöffnung ideal für die Lagerung von Feststoffen ist

  • Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank
  • Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet
  • HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
  • Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand
  • HDPE bietet eine Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
  • Polypropylenverschlüsse mit geschäumten Polyethylen-Linern bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit, einschließlich Säuren, Alkoholen, Laugen, wässrigen Produkten, Kosmetika, Haushaltsölen und Lösungsmitteln

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 195 mm
Material HDPE
Menge 116 Pk.
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 53-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 192 mm
Produkttyp Längliche Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 96 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.