missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ HDPE-Flasche mit länglicher Form mit Polypropylenverschlusskappen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1250 ml
Halsausführung:
38-400
43-400
53-400
Menge:
116 Pk.
12 Pk.
168 PK.
24 Pk.
48 Pk.
6 Pk.
Packungsgröße:
116 Stück
12 Stück
168 Stück
24 Stück
48 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank
- Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet
- HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand
- HDPE bietet eine Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
- Polypropylenverschlüsse mit geschäumten Polyethylen-Linern bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit, einschließlich Säuren, Alkoholen, Laugen, wässrigen Produkten, Kosmetika, Haushaltsölen und Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 39 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 30 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 119 mm |
| Material | HDPE |
| Menge | 48 Pk. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 43-400 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur