missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Rechteck-Behälter PE-HD 8 lt
Marke: Semadeni™ 1316
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Aufbewahrungsbehälter | |
Weiß | |
Stapelbar | |
Für feste Ausführung | |
Verstärkungsrippen und Lippe | |
450 mm | |
105 mm |
Polyethylen | |
Rechteckig | |
8 L | |
Lagerung, Transport | |
Je 1 | |
255 mm |