missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ HDPE-Probenbehälter

Artikelnummer. 11716735
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
2000 ml
Form:
Quadratisch
Rund
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Form unitSize
11716735 500 ml Quadratisch 20 Stück
11756735 2000 ml Quadratisch -
11746745 2000 ml Rund 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11716735 Lieferant Huenersdorf™ Lieferanten-Nr. 910100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Heunersdorf™ Probenbehälter aus HDPE sind aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP) gefertigt und eignen sich zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Artikel in verschiedenen Anwendungsbereichen.

  • Beständig gegen Säuren und Chemikalien
  • Dicht schließender Deckel
  • Tiefgefrierbar

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Deckel mit Haube
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Form Quadratisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle
Enthält Dicht schließender LDPE-Deckel
Montageart Stapelbar
Produkttyp Runder Probencontainer
Menge 20/Packung
Länge (metrisch) 103 mm
Breite (metrisch) 103 mm
Höhe (metrisch) 65 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.