missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE

Artikelnummer. 10488331 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,6 L
6 l
10 L
26 L
34 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10488331 10 L 1 Stück
10427981 26 L 1 Stück
15445554 3,6 L 1 Stück
10593242 6 l 1 Stück
10468222 34 L 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10488331

Marke: Buerkle™ 11050010

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Buerkle™ HDPE-Weithalsbehälter für die Lagerung oder den Transport von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.

  • Aus HDPE
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • UN-Transportgenehmigung für Feststoffe 1H2/X
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 10 L
Beschreibung Weithalsbehälter
Material HDPE
Höhe (metrisch) 238 mm
Durchmesser (metrisch) 274 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.