missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE

Artikelnummer. p-8002253 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,6 L
6 l
10 L
26 L
34 L
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10427981

Marke: Buerkle™ 11050026

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Buerkle™ HDPE-Weithalsbehälter für die Lagerung oder den Transport von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.

  • Aus HDPE
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • UN-Transportgenehmigung für Feststoffe 1H2/X
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 26 L
Beschreibung Weithals- Entsorgungsfass
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Abfallentsorgung oder Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern oder Granulaten
Enthält Kappe
Material HDPE
Zertifizierung/Konformität UN-Transportzulassung 1H2/X
Form Rund
Höhe (metrisch) 425 mm
Durchmesser (metrisch) 316 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt