missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Y-Verbinder aus HDPE

Artikelnummer. 12314598
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
4.76 mm
9.52 mm
12.7 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
12314598 9.52 mm 10 Stück
12324598 12.7 mm 10 Stück
12394588 4.76 mm 10 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12314598

Marke: Masterflex™ 3061417

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese auf enge Toleranzen ausgelegten Anschlüsse passen perfekt auf Ihre Schläuche und gewährleisten einen gleichmäßigen Fluss und korrekten Sitz.

  • Entwickelt für geringe Toleranzen
  • Hergestellt aus reinen Materialien
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbereich: -53 bis 65 °C
  • Nur durch Ethylenoxid sterilisierbar

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 9.52 mm
Material HDPE
Zur Verwendung mit 9.52 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -53 °C
Verpackungsmenge 10/Packung
Max. Operating Temperature (Metric) 65 °C
Produkttyp Y-Verbindungsstück
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.