missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat-Seal Tyvek Autoclave Bag
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte

Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Abmessungen (L x B):
26 x 16 in.
30 x 27 in.
Beschreibung
- Tyvek™/PE Filmkonstruktion für ausgezeichnete Festigkeit und ausgezeichneter mikrobieller Barriere
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Heißversiegelungsfolie
- Integrierte Fausthandschuhe
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Schaffen aseptische Verbindungsstücke im Isolatorbeutel
- Eliminiert Kontaminationsrisiken
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Heißversiegelung |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Enthält | Integrierte Fäustlinge, Sichtfenster und Dampfanzeige |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Non-sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur