missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Extra-Starke Mehrzweck Reinigungstücher Weiß W4, 4 x 70 Tücher, 530180
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30243783 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
40 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30243783

Marke: Tork 530180

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tork Extra-Starke Reinigungstücher Weiß W4

  • Entfernen Sie Öl-, Fett- und Wasserflecken im gewerblichen Umfeld mit diesen extra großen Mehrzweck-Reinigungstüchern
  • Sparen Sie Geld und ersetzen Sie teure Miettücher – diese robusten Putztücher können mehrfach verwendet werden
  • Schützen Sie Hände vor Hitze und Metallspänen in industriellen Räumlichkeiten dank dieser extra starken Tücher
  • Kosten verringern und die Umwelt schützen: Die exelCLEAN™-Technologie reduziert Lösungsmittelverbrauch um bis zu 41%
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Heavy-duty Wiper
Länge (angloamerikanisch) 24.21 in.
Länge (metrisch) 61.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 13.98 in.
Breite (metrisch) 35.5 cm
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 280/Cs.
Lage 1-ply
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt