missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Hochleistungs-Reinigungstuch W7

Artikelnummer. 30057811 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Verpackungsmenge:
120/Packung
180/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Verpackungsmenge Packungsgröße
30057811 Weiß 180/Packung 1 Stück
30057814 Blau 180/Packung 1 Stück
30243865 Blau 120/Packung 10 Stück
30243785 Weiß 120/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30057811 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 530172
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Einzelabgabe Tork Hochleistungs-Reinigungstuch W7

  • Dank der tragbaren Handy Box sparen Sie Zeit und Abfall und haben stets genügend Reinigungstücher griffbereit.
  • Optimieren Sie den Verbrauch unserer Einweg-Reinigungstücher mit der Einzelentnahmefunktion.
  • Dank der großen Öffnung der Handy Box sind die Tücher auch mit Handschuhen leicht zugänglich.
  • Steigern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Marke – unsere Verpackungen bestehen zu 100 % aus Recyclingfasern.
  • Gefaltete Länge zwischen 10,5 cm und 10,8 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Hochleistungs-Scheibenwischer
Breite (angloamerikanisch) 13,98 in.
Breite (metrisch) 35.5 cm
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 180/Packung
Lage 1-ply
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.