Learn More
Beschreibung
Der Thermostat kann mittels der Hei-PROCESS-Lösungen über verschiedene Schnittstellen in Prozesse integriert werden. Des Weiteren kann das Gerät direkt über ein Hei-VAP Der Rotationsverdampfer kann entweder als Umwälzkühler oder unabhängig über das integrierte Touchdisplay gesteuert werden (Expert Control oder Ultimate Control).
- 6 Liter Tankvolumen für Temperaturstabilität auch unter Dauerlast
- Präzise Temperaturregelung und Stabilität von ≤ 0,05 °C
- Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +70 °C
- Modernes 2,83-in.-Touchdisplay
- Ethernet-, RS-232- und RS-485-Schnittstellen zur Integration in Verarbeitungslösungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5.5 L |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Kommunikation | Ethernet, RS232, RS485 |
| Kondensatortyp | Luftgekühlt |
| Kühlleistung | 600 W |
| Flussrate | 2,9 l/min |
| Pumpentyp | Kreiselpumpe |
| Temperaturbereich | -20 bis +70 °C |
| Typ | Umlaufkühler |
| Steckertyp | EU |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
