missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Das Hei-Connect kombiniert sanftes Rühren (bis zu 1.400 U/min) mit einer präzisen Heizfunktion (bis zu 300°C). Dieses Modell zeichnet sich durch sein robustes Design und seine sichere Funktionalität aus und bietet zusätzliche Funktionen, die Ihnen vollständige Kontrolle und eine einfache, genaue Dokumentation Ihrer Prozessparameter ermöglichen.
- Die einzigartige Kera-Disk™ -Stellfläche ist chemisch beständig, kratzfest und hat einen Durchmesser von 145 mm. Diese einzigartige Größe macht es für die Verwendung mit vielen Zubehörteilen und Proben auf einer kleinen Stellfläche geeignet. Das eloxierte Aluminium, aus dem es hergestellt wird, ermöglicht schnellstmögliche Heizzeiten.
- Der Hei-Connect Magnetrührer bietet eine digitale Anzeige zur genauen Einstellung der gewünschten Temperatur auf den Grad. Diese präzise Temperatur ohne Überschwingen wird durch zwei wählbare Heizmodi (FAST/PRECISE) und den optionalen externen Temperatursensor Pt1000 gesteuert.
- Um die Prozesssteuerung und Dokumentation zu erleichtern, ist der Hei-Connect mit einem Timer und einer RS 232-Schnittstelle ausgestattet. Die kostenlose Hei-Control Software ist im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Spannung | 230 V |
| Temperatur (metrisch) | 300°C |
| Temperatur (angloamerikanisch) | 572°F |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Typ | Heizplatten-Magnetrührer |
| Form | Rund |
| Steckertyp | EU |
| Anzahl Positionen | Mehrere |
| Display | Digital |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?