missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix'n'Heat Ultimate sorgt für schnelles und präzises Erhitzen ohne Überhitzen.
- Für probenfreundliches Arbeiten
- Pt1000 Temperatursensor für präzise Temperaturregelung
- Pt1000-Halter mit Kabelgerät zum sicheren Befestigen des Temperatursensors
- Silikon-Schutzhülle für einen längeren Schutz Ihres Magnetrührers
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramikbeschichtetes Aluminium |
| Spannung | 230 V |
| Größe | 145 mm Durchm. |
| Temperatur (metrisch) | 20 bis 300 °C |
| Typ | Magnet-Heizrührer |
| Form | Rund |
| Max. Probenaufgabe | 25 kg |
| Steckertyp | EU |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Behältergröße | 20 L |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?