missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Trockenschränke

Artikelnummer. 17861971 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
105 l
774 l
Typ:
Schwerkraftkonvektion
Schwerkraftkonvektion, 3-Phasen-Modell
Elektrische Anforderungen:
208/240 V / 60 Hz
208/240 V, 60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H):
22,2 x 25,2 x 32,3 in. (56,5 x 64 x 82 cm)
30,3 x 49,7 x 60,8 in. (77 x 126,1 x 154,5 cm)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Typ Elektrische Anforderungen Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
17861971 774 l Schwerkraftkonvektion 208/240 V, 60 Hz 30,3 x 49,7 x 60,8 in. (77 x 126,1 x 154,5 cm) 1 Stück
15472535 105 l Schwerkraftkonvektion 208/240 V / 60 Hz 22,2 x 25,2 x 32,3 in. (56,5 x 64 x 82 cm) 1 Stück
12605316 774 l Schwerkraftkonvektion, 3-Phasen-Modell 400 V, 50/60 Hz 30,3 x 49,7 x 60,8 in. (77 x 126,1 x 154,5 cm) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17861971 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51029339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7710.00 €
    7230.00 € / 1 Stück
    Sparen 480.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Führen Sie tägliche Routinearbeiten in diesen General Protocol Öfen durch, die eine sichere und ideale Heiz- und Trocknungslösung für Forschungs-, klinische oder industrielle Anforderungen bieten.

Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Trockenschränke mit natürlicher Konvektion oder Umluft für schonendes Erhitzen und Trocknen in der Forschung, für klinische Anwendungen oder in der Industrie.

Heratherm General Protocol Öfen bieten eine Auswahl an Optionen mit Schwerkraftkonvektion für schonendes Trocknen und Erwärmen oder mit mechanischer Konvektion für schnelleres Trocknen und Erwärmen und eine überragende Temperaturkonstanz. Geräte mit natürlicher Konvektion schützen empfindliche Proben und bieten dabei eine Temperaturgleichförmigkeit von ±4 °C oder besser und eine Temperaturstabilität von mindestens ±0,4 °C bei 150 °C. Modelle mit mechanischer Konvektion bieten eine Temperaturgleichförmigkeit von ±4,0 °C oder besser mit einer Temperaturstabilität von mindestens ±0,4 °C bei 150 °C.

  • Fünf Größen (60, 100, 180, 400 oder 750 l)
  • Betriebstemperaturen von 50 °C bis 250 °C.
  • Automatisches Übertemperatur-Alarmsystem zum Schutz der Proben
  • Niedriger Gesamtenergieverbrauch
  • Eingebaute Zeitsteuerung
  • Hervorragendes Verhältnis zwischen Platzbedarf und Fassungsvermögen
  • Korrosionsbeständige Kammern aus galvanisiertem Stahl mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
  • Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
  • Anwenderfreundliche, mikroprozessorgesteuerte Touchpad-Bedienelemente
  • Einfacher Zugriff — Türen lassen sich um mehr als 180 °C öffnen

Bestellinformationen:

Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Reglertyp Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige
Kapazität (metrisch) 774 l
Temperatur (metrisch) 50 bis 250°C
Typ Schwerkraftkonvektion
Anzahl Einschübe 2 geliefert/39 max.
Temperaturstabilität ±0,5 °C
Zeitschaltuhr Ein/Aus-Schalter
Abmessungen (T x B x H) innen 23,2 x 39,5 x 51,5 in. (59 x 100,4 x 130,7 cm)
Abmessungen (L x B x H) 30,3 x 49,7 x 60,8 in. (77 x 126,1 x 154,5 cm)
Länge (angloamerikanisch) 30,3 in.
Länge (metrisch) 77 cm
Breite (angloamerikanisch) 49,7 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 39,5 in.
Breite (metrisch) 126,1 cm
Innenbreite (metrisch) 100,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 60,8 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 51,5 in.
Höhe (metrisch) 154,5 cm
Innenhöhe (metrisch) 130,7 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 23,2 in.
Innentiefe (metrisch) 59 cm
Elektrische Anforderungen 208/240 V, 60 Hz
Spannung 208/240 V
Wirkleistung 3240 W
Stromstärke 13 A
Frequenz 60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.