missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Heratherm Kühlbrutschränke, 13,5 cft, 3,8 bis 9,0 A

Artikelnummer. 18864490 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
178 l
381 l
Spannung:
100/230 V
230 V
Conditionnement:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kapazität (metrisch) Spannung Conditionnement
18864490 178 l 230 V 1 Stück
15689408 178 l 230 V 1 Stück
15608540 178 l 100/230 V 1 Stück
15662079 381 l 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18864490 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51031564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10205.00 €
    8805.00 € / 1 Stück
    Sparen 1400.00 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Erleben Sie den Fortschritt bei der Inkubation mit besserer Temperaturgenauigkeit, höherer Energieeffizienz und verbesserter Anwenderfreundlichkeit.

Erzielen Sie ungenutztes Inkubationspotenzial mit der für bestimmte Anwendungen erforderlichen Temperaturgenauigkeit. Die Thermo Scientific Heratherm Kühlbrutschränke haben einen Temperaturbereich von +5 bis +70 °C und sind mit der Peltier-Technologie ausgestattet, um die erforderlichen genauen Umgebungstemperaturen einzuhalten, mit denen Sie zuverlässige Ergebnisse erzielen können. Diese Geräte verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Produkte und verwenden keine gefährlichen Kühlmittel. Daher sind sie die ideale Wahl für energiebewusste Labore.

  • Temperaturbereich 5 bis 70 °C
  • Erhältlich in 2 Größen: Auftischgerät 178 l/6,3 cft und Bodengerät mit Rollen 381 l/13,5 cft
  • Große Temperaturgleichmäßigkeit und -stabilität für sichere Probenbedingungen –> Gleichmäßigkeit bei ±0,3 °C (20° C), Stabilität bei ±0,1 °C
  • Energieverbrauch 80 Wh/h (Tischgerät)/150 W (Bodengerät) bei 20 °C – Zum Vergleich: Kompressorgekühlte Geräte verbrauchen bis zu sechsmal soviel*
  • FCKW- und FKW-freie Isolierung aus Polyurethanschaum für hervorragende Temperaturleistung und zur Verhinderung von Kondensationsbildung
  • Beheizbare Tür mit intelligenter Energiesteuerung zur Verhinderung von Kondensationsbildung auch bei niedrigen Temperaturen
  • Ausgefeilte Timer-Funktion mit wöchentlichem, täglichem oder Echtzeit-Modus
  • Intuitive Programmierbarkeit für definierte Temperaturrampenprofile, Einweichen/Kühlen und Verweildauer: Speicherung von bis zu 10 Programmen in 10 einfachen Schritten
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung für Protokolle, die Schutzeinstellungen gegen Übertemperatur erfordern (Klasse 2 gemäß DIN12880)
  • Sicherer Blick auf die Proben durch eine eingebaute Glastür mit geringem Temperatureinfluss
  • Sichere Aufbewahrung mit automatischem Alarm bei Über- oder Untertemperatur
  • Standardschnittstelle zur Datenüberwachung (großer Durchmesser von 42 mm/1,65 Zoll)
  • Flexibles Regalsystem für eine optimale Lagerung, für Reinigungszwecke leicht entnehmbar, mit Kippschutz
  • Innenraum aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung

*basierend auf einem Vergleich der Modelle BK 6160/Präzision 815

Hinweis: Die angegebenen Werte basieren auf Prüfungen nach DIN12880.

Garantie

2 Jahre

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 6,3 cu. ft.
Zertifizierung/Konformität CE
Beschreibung Heratherm Kühlbrutschrank IMP180, mit Steckdose, 230V, 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 178 l
Kammermaterial Edelstahl (304/1,4301)
Abmessungen (T x B) Einschub 439 x 505 mm (17,28 x 19,88 Zoll)
Material Beschichteter Stahl
Anzahl Einschübe 2/9
Steckertyp EU-Stecker CEE7/7
Temperaturbereich (metrisch) +5 bis +70 °C
Typ Inkubationsautomat
Display Große Vakuumfluoreszenzanzeige
Ausführung der Tür Stabile Außentür und eingebaute Glastür
Enthält Interne Steckdose: EU (CEE 7/4-Stecker und Innensteckdose)
Isolierung FCKW- und FKW-freie Polyurethanschaum-Isolierung
Modell IMP180
Anzahl Türen 1
Anschlussgröße 42 mm (1,6 Zoll)
Kältemittel Peltier-Technologie ohne Kühlmittel
Temperaturgleichförmigkeit ≤ 0,2 °C bei 20 °C; ≤ 0,5 °C bei 37 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 543 x 464 x 708 mm (21,4 x 18,3 x 27,9 Zoll)
Abmessungen (L x B x H) 738 x 640 x 920 mm (29,1 x 25,2 x 36,2 Zoll)
Höhe (angloamerikanisch) 36,2 Zoll (Mit einstellbaren Füßen: 1,4 Zoll – nicht im Lieferumfang enthalten)
Höhe (metrisch) 920 mm (Mit einstellbaren Füßen: 35 mm – nicht im Lieferumfang enthalten)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 214 lbs
Versandgewicht (metrisch) 97 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 185 lbs
Gewicht (metrisch) 84 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz, 4,0 A, 920 W
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.