missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Hexagon Nuts
Click to view available options
Höhe (metrisch):
5 mm
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Gewindegröße | 5 |
| Höhe (metrisch) | 6 mm |
| Farbe | White |
| Flexibility | Rigid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur