missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab HF2BE Molekularfilter

Artikelnummer. 16845881
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Abzugshaube
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
16845881 Abzugshaube 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16845881 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. H11012201

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Filter für Ihren Filterschrank 632A/632B/832BF.

  • Filter für Ihren Filterschrank 632B/822/832
  • Filtertyp: Molekularfilter (organische Dämpfe)
  • Abmessungen: 385 x 410 x 51 mm
  • Menge/Set: 1

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Abzugshaube
Produkttyp Aktivkohlefilter
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.