missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Schnellkupplungseinsätze für hohes Volumen, HFC-Serie: Mit Absperrventil

Artikelnummer. p-200935
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,375 in.
Produkttyp:
Gerader Schlauchanschlusseinsatz
Höhe (angloamerikanisch):
1 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
1,9 in.
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17806904

Marke: CPC™ HFCD22612

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen

  • Durchflussgrößen bis 0.37 in. (9.5 mm)
  • Einfache Trennung durch Drucktaster
  • Beständig gegen Chemikalien und Korrosion, verträglich mit Polyurethan, Polyethylen, Nylon, PVC, Silikon und weiteren Schlauchwerkstoffen
  • Aus Polypropylen, kann mit einer Vielzahl von Kupplungstypen kombiniert werde
  • Metallteile (Federn im Inneren, Ventile und Daumenösen) aus Edelstahl Typ 316
  • Ein ordnungsgemäßes Einrasten der Kupplung ist an einem hörbaren Klickgeräusch erkennbar
  • Einsätze mit Absperrventil verfügbar

Die Durchflussgrößen von Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, die Innendurchmesser der Schläuche können jedoch voneinander abweichen.

Spezifikation

Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Polypropylen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Gesamtlänge (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit 9.5 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Form T
Höhe (metrisch) 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Enthält Absperrventile
Farbe Grau
Maximaler Druck 60 psi
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Produkttyp Gerader Schlauchanschlusseinsatz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt