missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonics & Materials Sonde mit hoher Verstärkung und fester Spitze, 19 mm

Artikelnummer. 10643823
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Spitze:
19 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Spitze unitSize
10643823 19 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10643823

Marke: Sonics & Materials 6300306

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit C334-Konvertern, geeignet für Volumen von 50 ml bis 500 ml

  • Erzeugt eine höhere Intensität als eine Standardsonde von gleichem Durchmesser
  • Empfohlen für die Verarbeitung schwieriger Anwendungen
  • Hergestellt aus hochwertiger Titanlegierung, Ti-6Al-4V

Spezifikation

Amplitude 120 μm
Volumenbereich (metrisch) 50 bis 500 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) Spitze 0,75 Zoll
Durchmesser (metrisch) Spitze 19 mm
Länge (angloamerikanisch) 5,4 Zoll
Länge (metrisch) 137 mm
Material Titanlegierung
Beschreibung Hohe Verstärkung
Zur Verwendung mit (Geräte) C334-Konverter
Spitzenform Fest
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.