missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ High Original 7002 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
- Schmale Passform
- Keilabsatz 45 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Leder |
| Größe | 40 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 7002 |
| Beständig gegen | Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?