missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm High Temperature Furnace LHT 08/16
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Enthält:
Furnace Only
Gas Connection
Gas Connection, Over-Temp Limiter
Over-Temperature Limiter
Beschreibung
- Tmax 1600°C, 1750°C, or 1800°C
- High-quality heating elements made of molybdenum disilicide offer very good protection against chemical interaction between charge and heating elements
- Adjustable air inlet opening
- Exhaust air opening in the roof
- Controller with touch operation P580 (50 programs with each 40 segments)
- Available with:
- Over-temperature limiter with adjustable cutout temperature as temperature limiter to protect the furnace and load
- Port for thermocouple in the furnace roof
- Protective gas connection to purge with non-flammable process, not gas tight
- Manual or automatic gas supply system
- Stackable saggars for loading in up to two or three levels, depending on model
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | P580 |
| Kapazität (metrisch) | 8 L |
| Temperatur (metrisch) | 1600°C |
| Typ | Muffle Furnace with Lift Door |
| Enthält | Furnace Only |
| Spannung | 400 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur