missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Tmax 1600°C, 1750°C, or 1800°C
- High-quality heating elements made of molybdenum disilicide offer very good protection against chemical interaction between charge and heating elements
- Adjustable air inlet opening
- Exhaust air opening in the roof
- Controller with touch operation P580 (50 programs with each 40 segments)
- Available with:
- Over-temperature limiter with adjustable cutout temperature as temperature limiter to protect the furnace and load
- Port for thermocouple in the furnace roof
- Protective gas connection to purge with non-flammable process, not gas tight
- Manual or automatic gas supply system
- Stackable saggars for loading in up to two or three levels, depending on model
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | P580 |
| Kapazität (metrisch) | 8 L |
| Temperatur (metrisch) | 1750°C |
| Typ | Muffle Furnace with Lift Door |
| Enthält | Furnace Only |
| Spannung | 400 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?