missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hochtemperatur-Viskositätsstandard; UKAS ISO/IEC 17025- und ISO 17034-zertifiziert, Viskosität 149,2 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™

Artikelnummer. 16050380
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16050380 500 ml 500 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16050380

Marke: Paragon Scientific S600S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die ISO 17025/ISO 17034-zertifizierten Viskositätsstandards von Paragon für hohe Temperaturen dienen zur Kalibrierung und Verifizierung von Kapillarglas-Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten, bei denen die Betriebstemperatur präzise geregelt wird.

  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) sowie Dichte (g/ml) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien

Spezifikation

Menge 500 ml

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.