missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Capto Q ImpRes ist ein starkes BioProcess Anionenaustauschmedium, das auf die Anforderungen moderner Großhersteller an eine schnelle, effiziente und kostengünstige Zwischen- und Polierproteinreinigung ausgelegt ist.
- Die Betthöhe von 10 cm der HiScreen-Säulen ermöglicht die Verfahrensoptimierung und das Parameter-Screening.
- Zum Erzielen von 20 cm-Betthöhe einfach stapelbar.
- Kleines Bettvolumen liefert schnelle Ergebnisse bei minimalem Proben-/Pufferverbrauch.
- Reproduzierbare Ergebnisse mit der gleichen laminaren Fließgeschwindigkeit, auf BioProcess-Säulen skalierbar, mit den gleichen Chromatographiemedien gepackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenbettvolumen | 4,7 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,7 mm |
| Flussrate | 100 bis 300 cm/h |
| Max. Druck | 4 bar [0,4 MPa] (59 psi) |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, in 20 % Ethanol |
| Säulentyp | Ionenaustauschsäule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ionenaustauschchromatographie |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiScreen Capto Q ImpRes, 4.7 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?