missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Phenyl Sepharose 6 Fast Flow ist ein etabliertes, aromatisches Standard-HIC-Medium für die Aufnahme und Zwischenreinigung, das eine geringe bis mittlere Hydrophobizität erfordert. Zwei Substitutionsstufen helfen dabei, eine optimale Selektivität und Bindungskapazität für eine bestimmte Anwendung zu finden.
- Vorgepackte, gebrauchsfertige Säulen für die komfortable Prozessentwicklungsoptimierung
- Die Betthöhe von 10 cm der HiScreen-Säulen ermöglicht die Verfahrensoptimierung und das Parameter-Screening.
- Zum Erzielen von 20 cm-Betthöhe einfach stapelbar.
- Kleines Bettvolumen liefert schnelle Ergebnisse bei minimalem Proben-/Pufferverbrauch.
- Reproduzierbare Ergebnisse mit der gleichen laminaren Fließgeschwindigkeit, auf BioProcess-Säulen skalierbar, mit den gleichen Medien gepackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | HiScreen Phenyl FF (High Sub) |
| Säulenbettvolumen | 4,7 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,7 mm |
| Flussrate | Weniger als 450 cm/h |
| Max. Druck | 1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi) |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol oder 0,01 M NaOH |
| Säulentyp | HIC Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hydrophobe Interaktionschromatographie |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiScreen Phenyl FF (high sub)
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?