missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heinz Herenz HistoPlast Paraffin Wax
Click to view available options
Schmelzpunkt:
-52 bis +54 °C
-56 bis +58 °C
54 bis 56 °C
58 bis 60 °C
60 bis 62 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- HistoPlast paraffin wax
- Supplied in pearl shape
- For tissue section infiltration and embedding
- Compound of purified paraffin and plastic polymers, without dimethyl sulfoxide (DMSO).
- Cutting thickness 2μm.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -52 bis +54 °C |
| Produkttyp | Paraffin |
| Form | Pellet |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 52-54 degrees
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur