missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hoefer™ Mighty Small™ II Mini Vertical Electrophoresis Systems

Marke:  Hoefer™ 80614935

Artikelnummer. 11330492

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

SE250 kombiniert die Vorteile aus kleiner Kammer und effizienter Kühlung für das schnelle Screening von Proteinen und Nukleinsäuren. Die SE260 ist für grössere Gele geeignet und ebenfalls sehr kompakt aufgebaut und mit derselben effektiven Kühlung ausgerüstet.
SE250 für 2 Gele, 15 Proben/Gel, gegossen in 100/80mm Glasplatten
SE260 für 2 Gele, 15 Proben/Gel, gegossen in 100/105mm Glasplatten
mit 30% grösserem Auflösungsabstand für komplexe Proben
Bis zu 2x15 Proben
Effiziente Kühlung für flache Banden
Schnell montierbar, einfach und sicher in der Anwendung
Minimaler Pufferverbrauch
Puffervolumen unterer Behälter 150mL
Puffervolumen oberer Behälter 75mL
Grosses Zubehör-Sortiment
Vertikale Elektrophoresekammer SE260 Mighty Small
Für schnelles Screening und schnelle Separationen
Anschlüsse für optionale Kühlung
Sehr flexibel: für Platten mit 100/80 und 100/105mm geeignet
Lieferung:
Komplett mit unterem und oberem Pufferbehälter / Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Giessvorrichtung mit Dichtungsset, 2 Gelgiessklemmen, 4 Nocken, 10 Glasplatten 100/80mm, 2 Aluminiumplatten mit Kerbe 100/80mm, 4 Federklemmen, 2 Kämmen mit 10 Taschen, 4 T-Abstandhalter 0,75mm stark, 2 Schablonen, Geldichtung.
Typ: Kammer Mighty Small SE260 komplett, für Gele 100/105mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.