missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoefer™ SUB6 MINI SUBMARINE GEL UNIT
Click to view available options
:
Mini Submarine; 24 x 13 x 6.5 cm (L x B x H); Gel: 6 x 7.5 cm
Beschreibung
- Für routinemäßige vorbereitende und analytische Elektrophoreseverfahren
- Maximale Probendurchsatzkapazität von 32
- Verfügt über ein abnehmbares Gelgießtablett mit Enddichtungen, mit denen Gele direkt im Tank gegossen werden können
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 61010-1, CE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für routinemäßige vorbereitende und analytische Elektrophoreseverfahren |
| Typ | Mini Submarine-Gelelektrophoresesystem |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 80% |
| Enthält | Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Running-Tablett mit Silikondichtung, 1 mm dick, 8-Well Kämme, farbige Beladungsstreifen |
| Probengröße | 32 |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 45 °C |
| Füllmenge (metrisch) | 0,32 L |
| Abmessungen (L x B) | 24 x 13 cm (9,44 x 5,11 in.) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur