missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Camper™ Komforthandschuhe
Click to view available options
Größe:
7
10
11
Packungsgröße:
100 Paare
Beschreibung
- Waschbar entsprechend der Größe mit verschiedenen Farben auf dem Armband
Ausgezeichnete Passform und sehr gute Empfindlichkeit
Sehr atmungsaktiv
Gute Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen
Ausgezeichnete Griffigkeit beim Umgang mit fettigen und öligen Teilen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 0075/1445/162/06/12/0481 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Polyurethan |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | 11 |
| Dicke (metrisch) | 1,0 cm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Weiß |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur