missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ KarboTECT™ 950 Gloves
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Ambidextrous design makes them especially economical contact
- Heat up to 250 °C
- Suitable for food handling according to EU 1935/2004
- Good thermal insulation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | IFA 0401104 |
| Farbe | Yellow, Black |
| Latex Free | Ja |
| Material | Para-Aramid, Carbon Fiber |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Gloves |
| Größe | 10 |
| Temperature (Metric) Max | 250 °C |
| Länge (metrisch) | 240-260 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur