missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Mont-Blanc S3 Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
37
38
39
41
42
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Europäische Richtlinie 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmitteldienstleistungen, die Pharmazie und Medizin |
| Material | Leder |
| Größe | 38 |
| Sohleneigenschaften | Durchstichsichere Zwischensohle aus Stahl, weiß, aus doppelt dichtem Polyurethan |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, doppelt verdichtet |
| Modell | Sicherheit, überziehbar |
| Zehenmaterial | Metallisch |
| Beständig gegen | Widerstandsfähig gegenüber Stößen, Spritzern und Wegrutschen |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur