missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medicom™ Hopen™ Doppelt elastische Bouffant-Haube

Die Medicom™ Hopen™ doppelt elastische Bouffant-Haube in vier verschiedenen Farben erhältlich

35.58 €

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem
Abmessungen (L x B) 44 x 50 cm
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen
Produkttyp Klemmen-Kappe
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16504121
Unterlagen ansehen
Medicom™
70.104
Gelb
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
38.00 €
35.58 € / 1000 Stück
Sparen 2.42 €
6% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Die leichte Bouffant-Haube aus Polypropylen bietet zusätzlichen Komfort für den Anwender
  • Die vollständige Abdeckung des Kopfes gewährleistet hervorragende Retention für den Anwender
  • Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Verfolgung
  • Kann zur Kontrolle der Umgebung für HACCP-Verfahren und verschiedene Branchen verwendet werden
Spezifikation

Spezifikation

Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem
Ja
Klemmen-Kappe
Non-sterile
44 x 50 cm
Polypropylen
Double Elastic
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.