missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medicom™ HOPEN Polyethylene Transparent Gloves
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200020515 Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
missing translation for 'unitSize'
5000 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17357779

missing translation for 'mfr': Medicom™ 30.301/M

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

HOPEN Polyethylene Gloves are powderless and transparent, and ideal for short-term use applications.

  • Polyethylene raw material offers a good dexterity
  • Ambidextrous, power-free glove
  • Recommended for very short-term use (service stations, retailing)

Spécification

Accelerator Free Nein
Anwendungen Industriell
Farbe Translucent
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.02 mm
Latex Free Ja
Material Polyethylene
Palm Thickness (English) 0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.02 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Non-sterile Gloves
Größe Mittel
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 0.79 mil
Dicke (metrisch) 0.02 mm
Länge (angloamerikanisch) 10.6 in.
Länge (metrisch) 270.3 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis