missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Systec™ Horizontal, Frontlader, Tisch-Autoklav, DE-Serie
Description
- Standardfunktionen:
- Interne Heizelemente in der Autoklav-Kammer
- Gehäuse, Stützrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (außer Systec DE-23)
- LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
- Anzahl der Sterilisationsprogramme: 12
- Codegesicherte Zugriffsrechte zum Ändern von Parametern und für weitere sicherheitsrelevante Eingriffe
- Interner Speicher speichert bis zu 500 Sterilisationszyklen.
- Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
- Autofüll-Funktion: automatische entmineralisierte Wasserzufuhr für die Dampferzeugung
- Flexibler PT-100 Temperaturfühler
- Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Programmende
- Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
- Berechnung des F0-Wertes
- Spezielles Programm für die Abfallsterilisation mit gepulster Aufheizung für effizientere Luftabfuhr
- Thermostatisch geregelter, wassergekühlter Dampfablass
- Programmierbares automatisches Öffnen der Tür nach Programmende
- RS-232- und RS-485-Schnittstellen für die externe Datenübertragung (netzwerkfähig)
- Zusätzliche Optionen für Temperatur, Druck, Kühlung, Abluftfiltration und Dokumentation sind verfügbar.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 113 l (gesamt), 100 l (Nennvolumen) |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 500 mm |
| Durchmesser (metrisch) Kammer | 500 mm |
| Modell | DE-100 |
| Produkttyp | Horizontaler, frontlader Tischautoklav |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?
