missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Schlauchwinkel mit Überwurfmutter

Artikelnummer. 10667331 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm-Düse
16 mm-Düse
25 mm-Düse
Düse: 20 mm
Breite (metrisch):
7.5 mm
11 mm
15,5 mm
19.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10667331 12 mm-Düse 7.5 mm 1 Stück
10506932 16 mm-Düse 11 mm 1 Stück
10567502 25 mm-Düse 19.5 mm 1 Stück
16235222 Düse: 20 mm 15,5 mm 1 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10667331

Marke: Buerkle™ 85480012

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Abgewinkelt um 90 °, mit Hutmutter.

  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Dichtung aus EPDM
  • Innengewinde und Reduzierdüse
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Durchmesser (metrisch) 12 mm-Düse
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material EPDM (Dichtung), Polypropylen (Düse)
Verpackungsmenge 20/Skala
Gewindegröße 1/2 Zoll
Breite (metrisch) 7.5 mm
Enthält FTG Mutter
Material (Dichtung) EPDM
Produkttyp Röhrchenverbiegung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.