missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Schlauch-Winkelhalterung mit starkem Außengewinde

Artikelnummer. 15305635 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm-Düse
25 mm-Düse
Düse: 20 mm
Düse: 22 mm
Gewindegröße:
1 in.
1/2 Zoll
1/2 in.
3/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15305635

Marke: Buerkle™ 85473422

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Abgewinkelt um 90 °.

  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Befestigt
  • Außengewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Durchmesser (metrisch) Düse: 22 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Kugelventil
Gewindegröße 3/4 in.
Breite (metrisch) 17 mm
Produkttyp Röhrchenverbiegung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt