missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Schlauchdüse für Hahn
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Medienberührende Teile aus Polypropylen, Polyethylen und PTFE
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schlauchtülle |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Beschreibung | Blau |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | StopCock |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur