missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Krüss Optronic™ Handrefraktometer HR 10 ohne Temperatur kompensation
Marke: Krüss Optronic™ HR10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Optische Präzisionsinstrumente zur schnellen, einfachen und exakten Analyse von Flüssigkeiten auf ihren Feststoffgehalt (z.B. Zucker, Salz, Serumprotein in Blut, Stärke). Mit nur wenigen Tropfen der Probe sekundenschnelle Bestimmung der Konzentration eines gelösten Feststoffes. Ideal zur Qualitäts- und Prozesskontrolle in der Getränke-, Lebensmittel- und chemischen Industrie. Die Lieferung erfolgt im praktischen und sicheren Koffer inkl. Umrechnungstabellen.Messbereich: 0-10% Brix
Genauigkeit: 0,1%
Teilung: 0,1%
Spezifikation
Handheld Manual Refractometer | |
HR10 | |
Sugar concentration in fruit juices, soft drinks, vegetables, foods and cooling lubricants |
0 to 10 Brix | |
0.1% Brix | |
Supplied in a case, complete with conversion tables |