missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Krüss Optronic™ Handrefraktometer, 0-20 % Brix, 0,2 % Brix Skalenteilung
Beschreibung
Optische Präzisionsinstrumente zur schnellen, einfachen und exakten Analyse von Flüssigkeiten auf ihren Feststoffgehalt (z.B. Zucker, Salz, Serumprotein in Blut, Stärke). Mit nur wenigen Tropfen der Probe sekundenschnelle Bestimmung der Konzentration eines gelösten Feststoffes. Ideal zur Qualitäts- und Prozesskontrolle in der Getränke-, Lebensmittel- und chemischen Industrie. Die Lieferung erfolgt im praktischen und sicheren Koffer inkl. Umrechnungstabellen.
Messbereich: 0-20% Brix
Genauigkeit: 0,2%
Teilung: 0,2%
Messbereich: 0-20% Brix
Genauigkeit: 0,2%
Teilung: 0,2%
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Handheld Manual Refractometer |
| Scale Range | 0 to 20 Brix |
| Modell | HRN20 |
| Genauigkeit | 0.2% Brix |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sugar concentration in fruit juices, soft drinks, vegetables, foods and cooling lubricants |
| Enthält | Supplied in a case, complete with conversion tables |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur