missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH HSW Einwegspritzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Mit Luer-Spitze
- Mit Nadel
- Erweiterte Graduierung
- Zum einmaligen Gebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7886 und 7864 CE |
| Material | Plastic |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | HSW Einwegspritze, 2-teilig, mit Nadel |
| Enthält | Nadel |
| Produkttyp | HSW Einwegspritze, 2-teilig, mit Nadel |
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | 100 |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Anschlusstyp | Luer Tip |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur