missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA HT Replacement Inner Parts
Click to view available options
Gewindegröße:
32
45
Durchmesser (metrisch):
3 mm
3,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12,7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18.01 mm
19,05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Durchmesser (metrisch) | 9,5 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Gewindegröße | 32 |
| Farbe | White |
| Flexibility | Rigid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur