missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA HT Replacement Inner Parts

Artikelnummer. 15583563
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
32
45
Durchmesser (metrisch):
3 mm
3,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12,7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18.01 mm
19,05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße Durchmesser (metrisch) unitSize
15583563 32 5 mm 1 Stück
10526132 32 9,52 mm 1 Stück
10554592 32 3 mm 1 Stück
10718442 32 9,5 mm 1 Stück
10718632 32 12,7 mm 1 Stück
10514402 32 14 mm 1 Stück
10013221 45 18.01 mm 1 Stück
15335077 45 19,05 mm 1 Stück
10766172 45 20 mm 1 Stück
10287211 45 3,2 mm -
10689021 45 6 mm 1 Stück
10043241 45 8 mm 1 Stück
10093261 45 14 mm 1 Stück
10309141 45 16 mm -
10477137 45 18 mm 1 Stück
10003281 45 21 mm 1 Stück
10174631 45 22 mm 1 Stück
10033511 45 30 mm 1 Stück
10227551 45 32 mm 1 Stück
19 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15583563

Marke: BOLA D63870

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

HT Replacement Inner Parts inner parts made of PPS and PTFE max. temperature 250°C

Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Durchmesser (metrisch) 5 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Gewindegröße 32
Farbe White
Flexibility Rigid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.