missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human EDIL3 (NP_005702) VersaClone cDNA
Beschreibung
- Also known as: DEL1
- EDIL3 is an integrin ligand.
- It plays an important role in mediating angiogenesis and may be important in vessel wall remodeling and development.
- It also influences endothelial cell behavior.
- The EDIL3/DEL1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | hEDIL3 |
| Zugriffsnummer | NP_005702 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 1456 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 10085 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?