missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Wnt-7b (NP_478679.1) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | Wnt-7 b |
| Zugriffsnummer | NP_478679.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 7477 |
| Gen-Alias | protein Wnt-7 b, wingless-type MMTV integration site family, member 7 B |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?