missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rotronic™ Feuchte-Standards

Artikelnummer. 10212820
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Feuchtigkeitsstandard
Feuchtigkeitsstandard (zertifiziert)
Lösungstyp:
0.5% RH
10% RH
5% RH
80% RH
Packungsgröße:
1 Stück
5 Ampullen
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Lösungstyp Packungsgröße
10212820 Feuchtigkeitsstandard (zertifiziert) 10% RH 1 Stück
10344320 Feuchtigkeitsstandard (zertifiziert) 0.5% RH -
11980745 Feuchtigkeitsstandard (zertifiziert) 0.5% RH 5 Stück
10781977 Feuchtigkeitsstandard 5% RH 5 Ampullen
11930665 Feuchtigkeitsstandard 80% RH 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10212820 Lieferant Rotronic™ Lieferanten-Nr. EA10SCS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

SCS-konformes Kalibrierungszertifikat, Textilpads, Kalibrierungsanweisungen

Zur Kalibrierung und Einstellung von ROTRONIC Sonden vor Ort mit Handgerät

Mit den Feuchtestandards, einem Kalibriergerät und auf einem PC ausgeführter HW4-Software ist dies einfach zu erreichen.

  • Ampullen enthalten ungesättigte Salzlösungen
  • Einfache und sichere Kalibriermethoden vor Ort
  • Unbegrenzte Lagerungsdauer

Spezifikation

Verpackung 0,1
Analysenzertifikat SCS-rückführbares Kalibrierungszertifikat, Textilpad, Kalibrierungsanweisungen
Verfahren Vor-Ort-Kalibrierung und Anpassung der Rotronic Sonde
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotronic-Gerät
Lösungstyp 10% RH
Typ Feuchtigkeitsstandard (zertifiziert)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.