missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Hustler™ Handschuhe

Artikelnummer. 10594582
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
14 in.
18 in.
Länge (metrisch):
30.5 cm
35.5 cm
45.7 cm
Material:
Nitril, PVC (Polyvinylchlorid)
PVC (Polyvinylchlorid)
Größe:
10
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Material Größe unitSize
10594582 12 in. 30.5 cm PVC (Polyvinylchlorid) 10 1 Paar
10279671 14 in. 35.5 cm Nitril, PVC (Polyvinylchlorid) 10 -
10524752 18 in. 45.7 cm Nitril, PVC (Polyvinylchlorid) 10 -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10594582

Marke: SHOWA™ 725R10

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hohe Abriebfestigkeit und ausgezeichneter Schutz vor Lösungsmitteln und Säuren

Ideal für den Einsatz in der Petrochemie und Raffinerie sowie für allgemeine chemische Anwendungen, einschließlich Säuren, Ölen, Fetten, Laugen und vielen Lösungsmitteln.

  • Beschichtet mit einer speziellen PVC-Verbindung aus hochwertigen Plastifizierern und Harzen, dann mit Nitril verstärkt
  • Das Futter aus Interlock-Baumwolle bietet Flexibilität für eine verbesserten Arbeitskomfort.
  • Die exklusive, geschliffene, raue Oberfläche bietet auch unter nassen Bedingungen einen hervorragenden rutschfesten Griff für eine sicherere Handhabung.
  • Sanitized™; waschbar
  • Farbe: Rot

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE
Farbe Rot
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Größe 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Petrochemie und Raffinerie sowie für allgemeine chemische Anwendungen, einschließlich Säuren, Ölen, Fetten, Laugen und vielen Lösungsmitteln.
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Cotton Interlock
Auskleidung Gefüttert
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.