missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Hustler™ Handschuhe
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
14 in.
18 in.
Länge (metrisch):
30.5 cm
35.5 cm
45.7 cm
Material:
Nitril, PVC (Polyvinylchlorid)
PVC (Polyvinylchlorid)
Größe:
10
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Ideal für den Einsatz in der Petrochemie und Raffinerie sowie für allgemeine chemische Anwendungen, einschließlich Säuren, Ölen, Fetten, Laugen und vielen Lösungsmitteln.
- Beschichtet mit einer speziellen PVC-Verbindung aus hochwertigen Plastifizierern und Harzen, dann mit Nitril verstärkt
- Das Futter aus Interlock-Baumwolle bietet Flexibilität für eine verbesserten Arbeitskomfort.
- Die exklusive, geschliffene, raue Oberfläche bietet auch unter nassen Bedingungen einen hervorragenden rutschfesten Griff für eine sicherere Handhabung.
- Sanitized™; waschbar
- Farbe: Rot
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Farbe | Rot |
| Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Größe | 10 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Petrochemie und Raffinerie sowie für allgemeine chemische Anwendungen, einschließlich Säuren, Ölen, Fetten, Laugen und vielen Lösungsmitteln. |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Auskleidungsmaterial | Cotton Interlock |
| Auskleidung | Gefüttert |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30.5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur