missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ HVX Ventile mit großem Gehäuse

Artikelnummer. p-8504025
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch:
1.5 mm Durchm.
3 mm Durchm.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Schlauch unitSize
10704244 3 mm Durchm. 1 Stück
10309891 1.5 mm Durchm. 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10704244

Marke: Hamilton™ 86905

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einem größeren Innendurchmesser am Anschluss, um einen erhöhten Flüssigkeitsfluss zu ermöglichen.

  • Physisch die größten Ventile
  • Selbst mäßig viskose Flüssigkeiten fließen frei
  • Außergewöhnlich einfach zu warten und zu modifizieren

Spezifikation

Material Aluminum Alloy, Aluminiumgehäuse
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch 3 mm Durchm.
Enthält 4-4 Modell, 4 Anschlüsse
Betriebsdruck 100 psig/6,9 bar
Typ Schleifenflusspfad
Maximale Temperatur (metrisch) 38 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.